missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck™ Spatellöffel aus Edelstahl mit breitem Sockel
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
180 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Löffelbreite 29 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Löffelspatel |
| Breite (metrisch) | 30 mm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur