missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Mikrotiterplatten cellGrade, 384-well, PS, standard, weiß, F-B 100μl, (VE=50ST)
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Steril
- Mit Deckel
- Standardplatte für die Kultivierung adhärenter Zelllinien
- PS-Oberfläche mit verschiedenen chemischen Gruppen wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen, die frei zugänglich sind
- Die Oberfläche ist hydrophil im Vergleich zu nicht behandeltem PS
- Serumkomponenten können leicht an die frei zugänglichen chemischen Gruppen gebunden werden, was eine indirekte Adhäsion von Zellen ermöglicht
- Deutlich unterscheidbar durch den Farbcode: Orangefarbene, geprägte alphanumerische Codierung für Standardplatten mit 96 Wells
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Verpackung | 1 Stück/Packung, 50 Stück/Karton |
| Bindungsart | Carboxyl- und Hydroxylgruppen |
| Produktlinie | BRANDplates |
| Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur