missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ BRAF/LMO7 DY-Translokation FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1590.00 CHF - 2615.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | V-raf Maus-Sarkom virales Onkogen-Homolog B 1 |
Gen-Alias | B-RAF1, BRAF1, FLJ95109, MGC126806, MGC138284, RAFB1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16083575
|
Abnova™
FT0024.100UL |
100 μl |
1590.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16093575
|
Abnova™
FT0024.200UL |
200 μl |
2615.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
B-RAF1, BRAF1, FLJ95109, MGC126806, MGC138284, RAFB1 | |
673;4008 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
V-raf Maus-Sarkom virales Onkogen-Homolog B 1 | |
BRAF | |
DNA/RNA |