missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX90 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einzigartige gebundene Phase
- Stark polar
- Thermisch stabil
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.32 mm |
| Typ | BPX90 GC-Kapillarsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die schnelle Trennung von Duftstoffen, Aromaanalyse, Petrochemie, Pestizidanalyse, PCBs und Isomeren von Fettsäuremethylestern (FAME) |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | 90 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX90 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur