missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX50 GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0.18 mm
0.53 mm
Filmdicke:
0.18μ m
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Säule mittlerer Polarität
- Inert
- Geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
- Ideal für eine Reihe von EPA-Methoden und pharmazeutische Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.18 mm |
| Typ | BPX50 GC-Kapillarsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Triazinen/Herbiziden, Triazine/Herbizide, Medikamenten-Screening, Steroide und eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen |
| Temperaturbereich | 80 °C bis 330/350 °C |
| Filmdicke | 0.18μ m |
| Länge (metrisch) | 20 m |
| Material | 50 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX50 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur