missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillarsäulen

Artikelnummer. 15208653
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Durchmesser (metrisch):
0.25 mm
0,32 mm
0.32 mm
Filmdicke:
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15208653

Marke: Trajan Scientific and Medical™ 054123

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten. Trajan Scientific and Medical BPX5 GC-Kapillarsäulen sind MS-Premium-Säulen mit geringem Bluten, die auf Robustheit ausgelegt sind.

  • Sehr geringes Säulenbluten
  • Hochtemperatur
  • Unpolar
  • Ideal für GC/MS
  • Zu den Anwendungen gehören Pestizide, Herbizide, Kohlenwasserstoffe, Amine und Phenole

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 0.25 mm
Typ BPX5 GC-Kapillarsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ultra Trace-Elementanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC-MS und andere spezifische Detektoranwendungen
Temperaturbereich -40° C bis +360/370°°C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 60 m
Material 5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX5
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt