missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP5MS GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Packungsgröße:
1 Stück
Descrizione
- Gut für 5 % GCMS-Analyse
- Optimierter Silphenylengehalt für allgemeine MS-Analysen
Specifica
Specifica
| Durchmesser (metrisch) | 0.32 mm |
| Typ | BP5MS GC-Kapillarsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für 5 % GC-MS-Analysen |
| Temperaturbereich | − 40 ° bis 330/350 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Material | 5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan |
| Verpackungsmaterial | Gehäuse BP5MS |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto