missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ BP1MS PONA GC-Kapillarsäulen

Artikelnummer. 10666008
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 m
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10666008

Marke: Trajan Scientific and Medical™ 054818

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Geeignet für alle Routineanalysen. Trajan Scientific and Medical BP1 PONA GC-Kapillarsäulen sind nicht polare Phasensäulen nach Industriestandard.

  • Klassische quervernetzte Dimethylpolysiloxan-Technologie
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Ideal für Analysen von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden und Aminen

Specifikationer

Durchmesser (metrisch) 0.53 mm
Typ BP1MS PONA GC-Kapillarsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petroleumkohlenwasserstoffe, Kohlenwasserstoffe im Benzinbereich, MTBE
Temperaturbereich -60° C bis +340/360°°C
Filmdicke 3 μm
Länge (metrisch) 60 m
Material 100 % Dimethylpolysiloxan
Verpackungsmaterial BP1 PONA
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.