missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
80 mm
100 mm
150 mm
Konusgröße:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- ST-Konus
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- In verschiedenen Kegeln, Winkeln und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Winkel | 60 ° |
| Konusgröße | 29/32 |
| Produkttyp | Trichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur