missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borat/NaOH-Puffer, Chem Lab™

Código de producto. 11939272
Click to view available options
Menge:
5000 ml
Tamaño de la unidad:
5 Liter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11939272

Marca: Chem-Lab CL03.0204.5500

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt Siedepunkt: 100 °C
Farbe Farblos
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 5000 ml
Lösungstyp Puffer
Zusammensetzung pH 10 (±0.02/20 °C) H3BO3-KCl-NaOH
Geruch Geruchsneutral
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado