missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tri-Clamp GL-Adapter
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schläuche mit 10 mm ID
Schläuche mit 20 mm ID
Schläuche mit 26 mm ID
Schläuche mit 38 mm ID
Schläuche mit 66 mm ID
Schläuche mit 8 mm ID
Durchmesser (metrisch):
25 mm
34 mm
50,5 mm
91 mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Produkttyp:
DN 08
DN 10
DN 20
DN 25
DN 40
DN 65
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verschraubung aus PTFE zum Übergang von Tri-Clamp nach DIN 32 676 zu einem GL-Gewindehals
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | Schläuche mit 8 mm ID |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Übergang von Tri-Clamp auf GL-Gewindehals |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Produkttyp | DN 08 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur