missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Thermobecher, 250 ml

Artikelnummer. 17126924
Click to view available options
:
Thermobecher, 250 ml; Material:PTFE; Fassungsvermögen (metrisch):250 ml; Innendurchmesser (metrisch):67 mm, Außendurchmesser (metrisch):75 mm; Höhe (metrisch):94 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17126924

Marke: Bohlender™ A13504

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermobecher mit Basis aus hitzebeständigem PTFE-Kohlenstoff.

  • Dickwandiger Becher aus PTFE
  • Verstärkter oberer Rand mit Ausguss
  • Der Sockel besteht aus hitzebeständigem PTFE-Kohlenstoff, sodass der Becher auf einer Heizplatte bis zu 270 °C erhitzt werden kann.
  • Das Innere des Bechers besteht aus reinem PTFE und bietet eine universelle chemische Beständigkeit.

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2,6 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Innendurchmesser (metrisch) 67 mm
Außendurchmesser (metrisch) 75 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PTFE
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 94 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt