missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schlauchrollen, 10 m lang, 0,5 mm dick

Einzeln verpackte PTFE-Schlauchrollen mit einer Rollenlänge von 10 Metern.

Marke:  Bohlender™ S2012-30

Additional Details : Gewicht : 0.40000kg

Artikelnummer. 16833576

  • 67.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO sterilisiert werden
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
2 mm
0,12 in.
32,8 ft.
0,02 in.
Biegeradius: 18 mm
0,08 in.
PTFE
3 mm
10 m
0,5 mm
70 bar
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote