missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Rückschlagventile
Diese Rückschlagventile eignen sich zum Verbinden von Schläuchen verschiedener Durchmesser.
Marke: Bohlender™ E680-27
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- PTFE-Rückschlagventil
- Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zur Verbindung von Schläuchen oder Rohren
- Öffnungsdruck einstellbar von 0.1 bis 2 bar (werkseitige Einstellung 0.1 bar)
- Die integrierte Sperrfunktion ermöglicht den Durchfluss in nur eine Richtung
- Die Fließrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet, jede Einbauposition ist möglich
- Alle Teile lassen sich zur Reinigung einfach von Hand zerlegen
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
Spezifikation
Rückschlagventil | |
38 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
−200 °C | |
M 18 x 2 | |
Weiß |
FDA | |
Ja | |
110 mm | |
8 mm Außendurchmesser | |
Gerade | |
250 °C |