missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Schlauch-Rollen, FEP, 5 m

Artikelnummer. 17117954
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6,35 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Maximaler Druck:
22 bar
28 bar
37 bar
51 bar
Flexibility:
Biegeradius: 100 mm
Biegeradius: 144 mm
Biegeradius: 52 mm
Biegeradius: 64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17117954

Marke: Bohlender™ S202060

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schlauch-Rollen FEP, Rollenlänge 5 Meter, einzeln abgepackt

  • Transparenter gasdichter Schlauch
  • Nicht porös
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,39 in.
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16,4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Flexibility Biegeradius: 144 mm
Maximaler Druck 22 bar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt