missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ GL-Rohrverschraubungen mit Winkelprofil, PTFE

Artikelnummer. 10267591
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10267591 GL 32 1 Stück
10358701 GL 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10267591 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. D53932
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Verteilen von Flüssigkeiten und Gasen. Die Schlauchanschluss-Winkelstücke aus PTFE sind vakuumtauglich und bieten universelle chemische Beständigkeit.

  • Verwenden Sie ein Reduzierstück, um Rohre oder Schläuche mit verschiedenen Anschlussdurchmessern zu verwenden.
  • Winkelschlauchanschluss aus PTFE
  • Zwei Anschlüsse mit GL-Gewinde
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das

Compliance

FDA

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Abmessungen (L x D x H): 80 x 44 x 65 mm
Durchmesser (metrisch) Bohrung: 21 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Bohrung: 4 mm
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 58 mm
Zur Verwendung mit Schraubenschlüsselgröße: 33 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits- oder Gasübertragung
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Gewindegröße GL 32
Form Rechtwinklig
Farbe Weiß
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Gewinkelter Schlauchanschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.