missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Doppelseitige Dichtungen, 4,6 mm Höhe

Artikelnummer. 17177434
Change view
Click to view available options
Diameter (English) Outside:
0,63 in.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (English) Outside unitSize
17177434 0,63 in. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17177434 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97720
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Doppelseitige Dichtungen mit Silikonring und doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe.

  • Silikonring mit doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewinde GL 18
Zur Verwendung mit (Geräte) Schläuche mit Durchmesser von 9 bis 11 mm
Höhe (metrisch) 4,6 mm
Diameter (English) Outside 0,63 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material PTFE, Silikon
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.