missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Büchnertrichter

Artikelnummer. 17167524
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
135 mm
50 ml
75 mL
290 mL
Durchmesser (metrisch) Filter:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Höhe (metrisch):
94 mm
117 mm
142 mm
165 mm
Konusgröße:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17167524

Marke: Bohlender™ N165404

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Büchnertrichter PTFE, 2-teilig

  • Hergestellt aus PTFE
  • Zweiteilige Version, demontierbarer oberer und unterer Teil für einfache Reinigung und Entfernung von Filterkuchen
  • Geeignet für die Vakuumfiltration
  • Nenngrößen und Abmessungen gemäß DIN 12 905
  • Geeignet für kommerzielle Filterpapiere (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Medium ist nur in Kontakt mit PTFE

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 75 mL
Material PTFE
Höhe (metrisch) 117 mm
Konusgröße 55 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 55 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt