missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ex-Schutz Schlauch-Rollen, antistatisch
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Flexibility:
Biegeradius: 100 mm
Biegeradius: 144 mm
Biegeradius: 16 mm
Biegeradius: 36 mm
Biegeradius: 64 mm
Maximaler Druck:
140 bar
28 bar
35 bar
46 bar
70 bar
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch eine spezielle „Antistatikverbindung“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlenstoffstaub (weniger als 2,5 %).
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Teile
- Widerstand von weniger als 1.000 kOhm gemäß Richtlinie DIN EN 12115
- Ideal für lichtempfindliche Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,08 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16,4 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,04 in. |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur