missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Ex-Schutz Schlauch-Rollen, antistatisch

Artikelnummer. 17177964
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Flexibility:
Biegeradius: 100 mm
Biegeradius: 144 mm
Biegeradius: 16 mm
Biegeradius: 36 mm
Biegeradius: 64 mm
Maximaler Druck:
140 bar
28 bar
35 bar
46 bar
70 bar
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17177964

Marke: Bohlender™ S204040

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ex-Schutz Schlauch-Rollen, antistatisch PTFE-EX

Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch eine spezielle „Antistatikverbindung“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlenstoffstaub (weniger als 2,5 %).

  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Teile
  • Widerstand von weniger als 1.000 kOhm gemäß Richtlinie DIN EN 12115
  • Ideal für lichtempfindliche Substanzen

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,24 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16,4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Schwarz
Flexibility Biegeradius: 36 mm
Maximaler Druck 70 bar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt