missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent
Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 62F00109
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchscheinend
- Ringgriff im Lieferumfang enthalten
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Flach | |
Quarz | |
Schiffchen mit Ringgriff | |
143/33 mm | |
17 mm |
Durchscheinend | |
Boot | |
143 mm x 17 mm | |
17 mm |