missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Bluetooth-Prüf-, Sonden- und Stabthermometer
Bluetooth ermöglicht Fernüberwachung und -warnmeldungen
133.00 CHF
Spezifikation
Auflösung | 1° |
---|---|
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -58 °F bis +572 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | -50°C bis 300°C |
Genauigkeit | ±1 °C (2 °F) ab 0/40 °C (32/104 °F); ±2 % über 200 °C; ansonsten ±2 °C (4 °F) |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16609761
|
H-B Instrument™
B61011-5000 |
Verification thermometer | N/A | ||||||
Beschreibung
Eigenschaften:
- Mit der kostenlosen THERMSmart-App können Sie die Temperatur per Fernzugriff überwachen, indem Sie Messwerte an ein beliebiges Apple oder Android-Smartphone oder Gerät mit Bluetooth 4.0 oder höher senden
- Überwachen Sie entscheidende Umgebungen ohne physische Verbindung. Die maximale Signalreichweite beträgt ca. 40 Meter
- Alarmtöne warnen den Anwender, wenn die Temperatur außerhalb der eingestellten Parameter liegt
- Mit Timer und Countdown
- Alarm- und Timer-Einstellungen können gespeichert und wiederholt verwendet werden
- LCD-Bildschirm für die Überwachung am Gerät
- App kann zur Geräteerkennung eine Kontrollleuchte auslösen
- Zu den Anzeigen gehören der aktive Alarmzustand und niedriger Batteriestand
- Das Verifizierungsmodell ermöglicht eine genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination durch Verwendung einer mit Glasperlen gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten), die die Probe imitiert
- Enthält Konformitätsbescheinigung mit Angaben zur Genauigkeit von 4 Temperaturpunkten und mehrsprachige Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
- Einzeln serialisiert, mit CE-Kennzeichnung und RoHS-konform
- Batterien im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
1° | |
-58 °F bis +572 °F | |
-50°C bis 300°C | |
±1 °C (2 °F) ab 0/40 °C (32/104 °F); ±2 % über 200 °C; ansonsten ±2 °C (4 °F) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
H-B Instrument™ Bluetooth-Prüf-, Sonden- und Stabthermometer