missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Blotter paper Size 14.5 cm x 21,5 cm Sheet, Pack of 50
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
Blotting-Papier
Packungsgröße:
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Transphor and Transphor II Unit |
| Typ | Blotting-Papier |
| Menge | 50 |
| Abmessungen (L x B) | 8.46 x 5.70 in. (21.5 x 14.5 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 8.46 in. |
| Länge (metrisch) | 21.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.70 in. |
| Breite (metrisch) | 14.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur