missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ BLAUBRAND™ ETERNA Typ 2 Graduierte Pipetten

Artikelnummer. 10764724 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10764724 0.5 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10764724 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 27836

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

AR-Glas™ Messpipetten

  • DIN EN ISO 835
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Alle graduierten BLAUBRAND™ Büretten werden in der Originalverpackung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat geliefert.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Produktlinie BLAUBrand ETERNA
    Typ Pipette
    Volumen (metrisch) 0.5 ml
    Display Graduiert (0.01 ml)
    Menge 12
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.