missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Leere Drahtmarkierer aus Vinylgewebe
Marke: Brady™ 012360
Additional Details : Gewicht : 0.11340kg
Spezifikation
Drahtmarkerkarten – NEMA-Farben (einfarbig) | |
Polymerbeschichtet | |
Matt | |
Markierungskarte | |
3000/Packung | |
0,055 mm | |
38 mm |
Gummi, Wiederablösbar | |
Dunkelgrün | |
Vinylgewebe | |
Markierung von Drähten und Kabeln | |
-40°bis +80 °C | |
6,35 mm |