missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bismut(III)-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Friedel-Crafts acylation and cycloisomerization of allene-enol ethers. It behaves as a direct substitution catalyst and involved in the substitution of allylic, propargylic, and benzylic alcohols with sulfonamides, carboxamides and carbamates. Further, it is also used in Mukaiyama aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bismuth(III)-Trifluormethansulfonat wirkt als Katalysator bei der Friedel-Crafts-Acylierung und Cycloisomerisierung von Allen-Enol-Ether. Verhält sich wie ein direkter Substitutionskatalysator und beteiligt sich an der Substitution von allylischen, propargylic und benzylischen Alkoholen mit Sulfonamiden, Carboxamiden und Carbamaten. Wird darüber hinaus auch bei Mukaiyama Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Acetonitril, Dioxan, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Bismuth(III)-Trifluormethansulfonat wirkt als Katalysator bei der Friedel-Crafts-Acylierung und Cycloisomerisierung von Allen-Enol-Ether. Verhält sich wie ein direkter Substitutionskatalysator und beteiligt sich an der Substitution von allylischen, propargylic und benzylischen Alkoholen mit Sulfonamiden, Carboxamiden und Carbamaten. Wird darüber hinaus auch bei Mukaiyama Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Acetonitril, Dioxan, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Strukturformel | (CF3SO3)3Bi |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organics acetonitrile,dioxane,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 656.19 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'