missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BIS-TRIS |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
| pH | 7.5 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 100 mL |
| Geruch | Geruchsneutral |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto