Learn More
Bis-(triphenylphosphoranyliden)-Ammoniumchlorid, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Co-catalyst used with a chiral Cobalt-salen complex for the asymmetric addition of carbon dioxide to propylene oxide. Also used in the preparation of 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Co-Katalysator, der mit einem chiralen Cobalt-Salen-Komplex für die asymmetrische Zugabe von Kohlendioxid zu Propylenoxid verwendet wird. Wird auch bei der Aufbereitung von 5-Hydroxyclethodimsulfoxid verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride |
| Schmelzpunkt | 274°C to 276°C |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser<3% |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 4097979 |
| Löslichkeitsinformationen | Moderately soluble in water. |
| Formelmasse | 574.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.