missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(Tri-o-tolylphosphine)Palladium(0), Pd 14.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) |
Schmelzpunkt | 220°C to 225°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Prozentgehaltsbereich | Pd 14.9% |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 715.16 |
Physikalische Form | Kristallin |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'