missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Biohit™ Adaptersets
126.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Typ | Adapterset |
Enthält | Nasenkonus, Silikonadapter |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15330625
|
Sartorius™
LH-711018 |
10 ml |
126.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15320625
|
Sartorius™
LH-711017 |
5 mL |
126.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Adapterset | |
1/Packung |
Silikon | |
Nasenkonus, Silikonadapter |