missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell BIOCLEAN™ LEGEND BLHN Non-Sterile Disposable Latex Cleanroom Glove

Artikelnummer. 30040342
Click to view available options
Größe:
10
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Förpackningsstorlek
200 Paare
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 30040342

missing translation for 'mfr': Ansell BLHN85

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Hand protection with superb comfort and flexibility, textured finger surface with a beaded cuff for cleanroom gloves with grip, and double-donning-friendly design for enhanced convenience and protection.

  • Elevated comfort: BioClean™ Legend BLHN cleanroom gloves' flexible latex material and anatomical design ensure everyday comfort
  • Enhanced features: These non-sterile latex gloves feature a textured finger surface, for enhanced grip performance, while their beaded cuff design provides strength and stability
  • Added protection: BioClean™ Legend BLHN cleanroom gloves are also designed to make double-donning easy for wearers, granting them an extra layer of protection
  • Reduced contamination risks: Their non-particulating EasyTear packaging further minimizes the risk of contaminants entering the cleanroom environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III, UKCA
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Farbe Natural
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 9.44 mil
Finger Thickness (Metric) 0.24 mm
Hand Specific
Latex Free No
Material Latex
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Cleanroom Gloves
Größe 8,5
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 7.87 mil
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 11.61 in.
Länge (metrisch) 295 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.