missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Sterile BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze

Artikelnummer. p-7162371
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15218278

Marke: Ansell SBCDAS

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sterile Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze bietet Schutz vor einer Reihe von Chemotherapiemedikamenten.

  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Schnürbänder auf der Rückseite
  • Verstellbarer Nackenverschluss
  • Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
  • Silikonfrei
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
  • Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
  • Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
  • Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
  • Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006
  • Test: Abriebfestigkeit - Ergebnis: 10 bis 100 Zyklen - Leistungsklasse (EN 14325):1
  • Test: Trapezzugfestigkeit - Ergebnis: MD 50.6 N - Leistungsklasse (EN 14325):3
  • Test: Trapezzugfestigkeit - Ergebnis: CD 32.3 N - Leistungsklasse (EN14325):2
  • Test: Durchstichwiderstand - Ergebnis:10 N - Leistungsklasse (EN14325):1
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Chemotherapie-Schutzschürze
Größe S
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Bindeband in der Taille
Sterilität Steril
Latexfrei Nein
Flaschenhalstyp Verstellbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritische und kontrollierte Umgebungen

Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt