missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Bioanalysis MN 218 B Blotting-Papiere

Artikelnummer. 10737811
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210 x 90 mm
70 x 100 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10737811

Marke: Macherey-Nagel™ 742113

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 218 B

  • Speed: Slow

Spezifikation

Typ Blotting-Papier
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0.36 mm
Abmessungen (L x B) 570 x 460 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt