missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Bioanalysis MN 218 B Blotting-Papiere
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210 x 90 mm
70 x 100 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Speed: Slow
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Blotting-Papier |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0.36 mm |
| Abmessungen (L x B) | 300 x 600 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur