missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™

Artikelnummer. p-200132043
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30178493

Marke: Saint-Gobain Performance Plastics SA24MM602F

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bio-Simplex™ Media Bottle Assembly Systems offer closed-system solutions for aseptic sample handling, fluid transfer and storage. Designed to reduce contamination risks, they feature C-Flex™ thermoplastic elastomer, ensure sterility and integrate seamlessly into bioprocess workflows.

  • Bio-Simplex™ Media Bottle Assembly Systems provide closed-system solutions for aseptic sample handling, fluid transfer and storage. Reducing the risk of cross-contamination.
  • Single-use technologies minimize assembly, cleaning, validation time and costs, improving efficiency.
  • Includes a 2-port EZ Top™ Container Closure made from C-Flex™ biopharmaceutical thermoplastic elastomer (TPE) resin and tubing for an unobstructed fluid path and secure seal between bottle and cap surfaces.
  • Designed for the bioprocess market, these systems are compatible with sterile connecting devices and thermal tubing sealers. Ensuring seamless integration into existing workflows.
  • Validated to achieve a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6 per ANSI/AAMI/ISO 11137, providing confidence in sterility and product safety.
  • Closed-system design reduces contamination risks.
  • Compatible with tubing welding and sealing for sterile operations.
  • Designed for low gas permeability, low protein binding and clarity. Ideal for storing media, as well as aseptic sampling.
  • Assembly System includes overmolded two port EZ Top™, C-Flex™ tubing on inlet, dip tube and vent line, media bottle (60 mL to 2 L), and 0.2 μm vent filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 60 ml
Ummantelter Tank No
Zur Verwendung mit (Geräte) Single-Use Bioreactor
Schlauchstil C-Flex Tubing with Plugged End
Produkttyp Media Bottle Assembly
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt