Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
805.00 CHF - 937.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 3 μm |
---|---|
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 100 Å |
USP-Typ | L11 |
Stationäre Phase | Phenyl (Ph) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11512991
|
Thermo Scientific™
70603-102130 |
100 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
11502991
|
Thermo Scientific™
70603-022130 |
20 mm | 2.1 mm | N/A | ||||||
10108924
|
Thermo Scientific™
70603-052130 |
50 mm | 2.1 mm |
937.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
3 μm | |
100 Å | |
Phenyl (Ph) | |
11% | |
Ja |
2 bis 9 | |
L11 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.