missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
50 mm
100 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | L11 |
| Stationäre Phase | Phenyl (Ph) |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 11% |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur