missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Betain-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Betaine hydrochloride is a naturally occurring compound that has been of interest for its role in osmoregulation. As a drug, it has been used as a source of hydrochloric acid in the treatment of hypochlorhydria. Betaine has also been used in the treatment of liver disorders, for hyperkalemia, for homocystinuria and for gastrointestinal disturbances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Betain-Hydrochlorid ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die aufgrund ihrer Rolle bei der Osmoregulation an Interesse gewann. Eine Bedeutung als Arzneimittel bei der Behandlung von Hypochlorhydrie über die Verwendung als Quelle von Salzsäure wurde ebenfalls festgestellt. Betain wird auch bei der Behandlung von Lebererkrankungen, Hyperkaliämie, Homocystinurie und gastrointestinalen Beschwerden eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Betain-Hydrochlorid ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die aufgrund ihrer Rolle bei der Osmoregulation an Interesse gewann. Eine Bedeutung als Arzneimittel bei der Behandlung von Hypochlorhydrie über die Verwendung als Quelle von Salzsäure wurde ebenfalls festgestellt. Betain wird auch bei der Behandlung von Lebererkrankungen, Hyperkaliämie, Homocystinurie und gastrointestinalen Beschwerden eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Betaine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Menge | 250 g |
Beilstein | 3916181 |
Merck Index | 14,1179 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Carboxymethyl(trimethyl)azanium;chlorid |
Formelmasse | 153.61 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'