missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Beta-Casomorphin (1-4), Amid, Rind
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
268.00 CHF - 489.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Bovine |
---|---|
Reinigungsverfahren | HPLC |
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 521.61 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498559
|
Thermo Scientific™
J66979.MA |
10 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15408569
|
Thermo Scientific™
J66979.MB |
25 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Bovine | |
-30°C to -10°C | |
521.61 | |
RUO - research use only |
HPLC | |
Fest | |
beta-Casomorphin (1-4), amide, bovine | |
Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2 |
Nur für Forschungszwecke