missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzylacetat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl acetate |
| Schmelzpunkt | -51.0°C |
| Dichte | 1.0550 g/mL |
| Siedepunkt | 214.0°C |
| Flammpunkt | 102°C |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3CO2CH2C6H5 |
| Brechungsindex | 1.5010 to 1.5030 |
| Menge | 1 L |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzyl acetate
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur