missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzoinmethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Benzoin methyl ether is used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing , paper varnish and other surface coatings. It is used for anticratering in powder coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoinmethylether wird in UV-härtenden Farben, Holzbeschichtungen, Papierbeschichtungen, Glasfaser, PCB, Siebdruck, Papierlack und anderen Oberflächenbeschichtungen verwendet. Es wird als Antikratermittel in Pulverbeschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
Benzoinmethylether wird in UV-härtenden Farben, Holzbeschichtungen, Papierbeschichtungen, Glasfaser, PCB, Siebdruck, Papierlack und anderen Oberflächenbeschichtungen verwendet. Es wird als Antikratermittel in Pulverbeschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzoin methyl ether |
Schmelzpunkt | 46°C to 50°C |
Dichte | 1.128 |
Siedepunkt | 188°C to 189°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2052112 |
Merck Index | 14,1093 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 226.28 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'