missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Benzoin is used as a flavor, antiseptic and photopolymerization catalyst. It is also used as a raw material in organic syntheses. It serves as a precursor to benzil, which is a photoinitiator. Further, it is used as degassing agent for powder coatings. In addition to this, it is used as an additive and in powder coating to remove the pinhole phenomenon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoin wird als Aroma-, Antiseptik- und Photopolymerisationskatalysator verwendet. Wird auch als Rohstoff in organischen Synthesen verwendet. Dient als Vorläufer von Benzil, dem Photoinitiator. Wird darüber hinaus als Entgasungsmittel für Pulverbeschichtungen verwendet. Wird darüber hinaus als Additiv und in Pulverbeschichtung zur Entfernung des Lochreihenphänomens verwendet.
Löslichkeit
In Chlor löslich. Schwer löslich in Wasser, Ethanol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Anhydriden, sauren Chloriden und starken Oxidationsmitteln.
Benzoin wird als Aroma-, Antiseptik- und Photopolymerisationskatalysator verwendet. Wird auch als Rohstoff in organischen Synthesen verwendet. Dient als Vorläufer von Benzil, dem Photoinitiator. Wird darüber hinaus als Entgasungsmittel für Pulverbeschichtungen verwendet. Wird darüber hinaus als Additiv und in Pulverbeschichtung zur Entfernung des Lochreihenphänomens verwendet.
Löslichkeit
In Chlor löslich. Schwer löslich in Wasser, Ethanol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Anhydriden, sauren Chloriden und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzoin |
Schmelzpunkt | 131°C to 136°C |
Dichte | 1.31 |
Siedepunkt | 334°C to 344°C |
Flammpunkt | 181°C (357°F) |
Geruch | Pleasant |
Menge | 250 g |
Beilstein | 391839 |
Merck Index | 14,1093 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chlorine. Slightly soluble in water,ethanol and ether. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'