missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde is used for the synthesis of isoxazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo[b]furan-2-Carboxaldehyd wird zur Synthese von Isoxazolinen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
Benzo[b]furan-2-Carboxaldehyd wird zur Synthese von Isoxazolinen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde |
Siedepunkt | 92°C to 97°C (1 mmHg) |
Brechungsindex | 1.632 |
Menge | 2 g |
Beilstein | 2910 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formelmasse | 146.15 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'