missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoops

Artikelnummer. 16866906 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
85 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16866906

Marke: Bel-Art™ F369102500

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal for both production work and laboratory use, Pharma Scoops are used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies.

  • Die leuchtend rote Schaufel verringert die Gefahr, versehentlich in einer Probe zurückgelassen zu werden; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, und bietet einen kontraststarken Hintergrund für helle Proben
  • Die hohe Griffposition hält die Hand weiter von der Probe entfernt
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung

Spezifikation

Menge 15/Packung
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 2500 mL
Farbe Rot
Produkttyp Scoop
Abmessungen (L x B) 21 x 16,6 x 12,2 cm
Länge (metrisch) Griff 14,8 cm
Material High-impact Polystyrene (FDA Grade)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt