missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoops
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
85 Stück
Beschreibung
- Die leuchtend rote Schaufel verringert die Gefahr, versehentlich in einer Probe zurückgelassen zu werden; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, und bietet einen kontraststarken Hintergrund für helle Proben
- Die hohe Griffposition hält die Hand weiter von der Probe entfernt
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
- Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
- Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Scoop |
| Abmessungen (L x B) | 13,1 x 9,7 x 6,1 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 11,8 cm |
| Material | High-impact Polystyrene (FDA Grade) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur