missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Messbecher, niedriges Profil
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
50 ml
150 ml
3 l
10 l
Beschreibung
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit/ohne Graduierung
- Mit Ausguss
- Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 152 mm |
Kapazität (metrisch) | 3 l |
Material | Borosilikatglas (3,3) |
Höhe (metrisch) | 210 mm |
Enthält | Graduierung und Ausguss |
Anzahl pro Packung | 4/Packung |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'