missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD64
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon&trade ; BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BV480 Maus Anti-Human CD64 |
| Menge | 25 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Kreuzreaktivität | Human (QK-Tests) |
| Form | BV480. |
| Probenvolumen | 5 μl |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur