missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Maus-Anti-Human CD196 (CCR6)
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BV480-Maus-Anti-Human-CD196 (CCR6) |
| Menge | 100 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Kreuzreaktivität | Qualitätskontrolltests: Human; Getestet in der Entwicklung: Rhesus, Javaner, Pavian |
| Form | BV480. |
| Probenvolumen | 5 μl |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?