missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BV480 Maus-Anti-Human CD196 (CCR6)

Artikelnummer. 15844819
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15844819 25 Tests 1 Stück
15864769 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15844819 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 566179

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CCR6 wird überwiegend von B-Lymphozyten, bestimmten Effektor- und Gedächtnis-T-Zellen und von unreifen dendritischen Zellen exprimiert, nicht aber von Monozyten, NK-Zellen oder Granulozyten. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD196 (CCR6) Gen wurde auf Chromosom 6q27 abgebildet. CCR6 ist ein Rezeptor für CC-Chemokin CCL20/MIP-3 alpha/LARC/Exodus und bindet mit geringerer Affinität auch an und vermittelt Reaktionen auf Beta-Defensin2/hBD-2.

  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp BV480-Maus-Anti-Human-CD196 (CCR6)
Menge 25 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Qualitätskontrolltests: Human; Getestet in der Entwicklung: Rhesus, Javaner, Pavian
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.