missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Tinsdale Base
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Tinsdale Base |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Rinderserum 333 ml, Pferdeserum 380 ml, L-Cystin 2 g/l, Kaliumtellurit 1,4 g/l, Natriumthiosulfat 2,8 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von Corynebacterium diphtheriae |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?